• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse à bande pneumatique PBA 4/160 HV Longueur de bande : 520 mm x largeur :3-20 mm

Réf.: 4007220420775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220420775
EAN / GTIN 4007220420775
Réf. fabricant 80705011

Description

Exécution:

  • Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris

Description:

L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), couvercle de protection, 2 clés de serrage. Ponceuse à bande avec bras adaptateur BSVA 9/25 x 520.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance délivrée: 370 Watt
  • Vitesse de bande, à partir de: 19.3 m/s
  • Type de gâchette: Levier
  • Exécution: Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.55 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.6 m³/min
  • Longueur métrique: 460 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
  • Poids net: 1.286 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 75 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Sur la machine motrice, le bras adaptateur pour ponceuses à bande peut être pivoté.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier