Assortiment de fraises coniques HSSE UGT, 6 pièces, DIN 335 C, 90°, version Co5 à pas inégal

Réf.: 4007220420713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220420713
    EAN / GTIN 4007220420713
    Réf. fabricant 25202195
    Article hors catalogue L51140 981

    Description

    Exécution:

    • HSSE UGT

    Description:

    Les assortiments comprennent des outils hautes performances dotés d’un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l’acier allié et à haute résistance ou l’acier inoxydable (INOX). Les fraises coniques à pas inégal (UGT), qui se distinguent par une géométrie spéciale dotée de larges gorges de dégagement, permettent une évacuation optimale des copeaux et de la chaleur, un fonctionnement sans vibrations et des résultats d’usinage optimaux. Longue durée de vie et résistance aux hautes températures grâce à la teneur en cobalt. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, contenu: 6 Stück
    • Type PFERD: SET UGT HSSE DIN 335 C90° 6
    • Exécution: HSSE UGT
    • Contenu ø d'outil: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
    • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
    • Longue durée de vie.
    • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
    • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.