• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de fraises coniques HSS UGT, 5 pièces, DIN 335 C, 90°, à pas inégal

Réf.: 4007220420676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220420676
EAN / GTIN 4007220420676
Réf. fabricant 25202191
Article hors catalogue L51140 965

Description

Exécution:

  • HSS UGT

Description:

Les assortiments comprennent des outils hautes performances dotés d’un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans tous les matériaux courants, tels que l’acier, l’acier moulé et les métaux non ferreux. Les fraises coniques à pas inégal (UGT), qui se distinguent par une géométrie spéciale dotée de larges gorges de dégagement, permettent une évacuation optimale des copeaux et de la chaleur, un fonctionnement sans vibrations et des résultats d’usinage optimaux. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 5 Stück
  • Type PFERD: SET UGT HSS DIN 335 C90° 5
  • Exécution: HSS UGT
  • Contenu ø d'outil: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
  • Longue durée de vie.
  • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
  • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.