Exécution:
Description:
Les fraises coniques PFERD se caractérisent par des arêtes très tranchantes procurant de très bons résultats même à une faible vitesse de coupe. Outils hautes performances, dotés d’un angle de fraisure de 90°, pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l’acier allié et à haute résistance ou l’acier inoxydable (INOX). Les fraises coniques à pas inégal (UGT), qui se distinguent par une géométrie spéciale dotée de larges gorges de dégagement, permettent une évacuation optimale des copeaux et de la chaleur, un fonctionnement sans vibrations et des résultats d’usinage optimaux. Longue durée de vie et résistance aux hautes températures grâce à la teneur en cobalt.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 140 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux durs: 130 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 140 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 200 RPM
- Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 130 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 200 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 140 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 140 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 260 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 200 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 260 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 200 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 260 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 200 RPM
- Exécution: HSSE UGT
- ø: 25 mm
- Ø de la tige, métrique: 10 mm
- Angle: 90 °
- Longueur, totale: 67 mm
Avantage(s):
- Fonctionnement sans vibrations.
- Faibles forces de lamage pour une bonne qualité de surface.
- Géométrie spéciale dotée de larges gorges de dégagement pour une évacuation optimale des copeaux et de la chaleur.
- Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
- Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez de l’huile de coupe ou de l’air comprimé pour le refroidissement/la lubrification. Idéale pour la réalisation de lamages précis.
- Tâches d’usinage: Lamage
- Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Panneau de particules
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Divers
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Bois tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc