Exécution:
Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque à lamelles POLIFAN POWER convainc par une performance d’enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. C’est le meilleur disque à lamelles conventionnel pour l’acier. Les disques à lamelles POLIFAN avec support en plastique pour la réinstallation/le réglage de l’outil. Pour les utilisateurs exigeants, le disque à lamelles performant POLIFAN POWER s’impose comme étant le meilleur choix pour l’usinage de l’acier. La polyvalence du disque à lamelles POLIFAN se caractérise par la combinaison optimale d’une durée de vie exceptionnelle et d’une performance d’enlèvement de matière maximale.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Forme: PFC / B / T29
- Exécution: TRIM
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 80
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière agressif.
- Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
- Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie hors du commun.
- La réinstallation/le réglage de l'outil est possible sans aucun problème.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient également au meulage des surfaces en acier. Réglez le disque à lamelles sur des bords métalliques tranchants, des limes ou avec des plaquettes amovibles. La coupe doit uniquement être réalisée à un angle de travail de 45°. Appliquez l’outil soigneusement et augmentez la pression, jusqu’à ce qu’un copeau soit produit. Maintenez la pression jusqu’à ce que l’outil ait été coupé à la taille souhaitée. Le plateau porteur doit être reculé au maximum jusqu’à ce que les lamelles dépassent de 5 mm.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier