• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à lamelles POLIFAN POWER PFC, 125x22,23 mm, conique, Z40, gamme performance SG DURABLE STEEL pour acier

Réf.: 4007220420027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220420027
EAN / GTIN 4007220420027
Réf. fabricant 67782124

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque à lamelles POLIFAN DURABLE convainc par une performance d’enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. Le puissant disque à lamelles POLIFAN Z SG DURABLE est particulièrement bien adapté pour les applications induisant une charge mécanique élevée sur les lamelles et pour les applications grossières comme le chanfreinage ou le ponçage des bavures importantes.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø d’alésage ajout: ohne
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière agressif.
  • Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
  • Moins de changements d’outil grâce à une durée de vie élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier