Renvoi d’angle WT 10 G28 avec fixation d’outil 22,23 mm, 18 000 tr/min max.

Réf.: 4007220419809
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220419809
EAN / GTIN 4007220419809
Réf. fabricant 86300621

Description

Description:

Renvoi d'angle avec raccordement à toutes les transmissions flexibles à raccord G28 (à la place du porte-outil). Raccord de transmission tournant sur 360°. Permet d’utiliser la machine à transmission flexible en tant que meuleuse d’angle. 1 écrou de serrage, 2 vis à tête hexagonale à embase, 2 douilles d’écartement, 2 clés de serrage, poignée antivibrations, capot de protection ø 125 mm.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: WT 10 G28
  • Vitesse d'entraînement n max.: 18000 RPM
  • Vitesse de sortie à n max.: 12000 RPM
  • Démultiplication: 1,53:1
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 173 mm
  • Poids net: 1.438 kg
  • Ø extérieur, métrique: 98 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Ø de fixation d’outil: 22.23 mm
  • Hauteur: 98 mm