Meuleuse d’angle pneumatique PWAS 2/200 DV, 20 000 tr/min, 230 W

Réf.: 4007220419755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220419755
EAN / GTIN 4007220419755
Réf. fabricant 80205038
Article hors catalogue L51050 1666

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique avec tête angulaire fine est idéale pour les travaux aux endroits difficiles d’accès. Elle doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 230 Watt
  • Vitesse de rotation: 20000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.55 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.45 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 167 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
  • Poids net: 0.42 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 70 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Maniable grâce à sa forme compacte.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier