Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique pratique avec démarrage par pression et régulation de la vitesse de rotation convient à l’utilisation d’alésoirs. Elle doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), 1 étrier de suspension, pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 160 Watt
- Vitesse de rotation: 500 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 20
- Type de gâchette: Démarrage par pression
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.4 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.3 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 235 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
- Poids net: 0.564 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 30 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Le démarrage par pression permet un travail rapide et sûr.
- Régulation de la vitesse de rotation garantissant un résultat de travail optimal.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.