Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour les métaux non ferreux et les matériaux minéraux avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 3.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
- La largeur 1,0 mm est également parfaitement adaptée aux meuleuses d’angle sans fil.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte
- Autres métaux non ferreux
- Pierre
- Carrelage
- Titane
- Alliages de titane
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Autres métaux non ferreux; Pierre; Carrelage; Titane; Alliages de titane; Béton