Exécution:
Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque à lamelles POLIFAN POWER convainc par une performance d’enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. C’est le meilleur disque à lamelles conventionnel pour l’acier. Pour les utilisateurs exigeants, le disque à lamelles performant POLIFAN POWER s’impose comme étant le meilleur choix pour l’usinage de l’acier. La polyvalence du disque à lamelles POLIFAN se caractérise par la combinaison optimale d’une durée de vie exceptionnelle et d’une performance d’enlèvement de matière maximale.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: PFF / A / T27
- Exécution: Aucune indication
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Granulométrie: 50
Avantage(s):
- La granulométrie 50 se caractérise par un rapport optimal entre durée de vie et agressivité.
- Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière agressif.
- Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
- Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie hors du commun.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient également au meulage des surfaces en acier.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier