Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN FORCE. Grâce à sa forme unique avec support en plastique et ses lamelles en forme de croissant disposées de manière compacte, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. POLIFAN FORCE, qui se présente sous une forme PFF, se transforme en une forme PFC lors du processus de rectification. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale grâce à une durée de vie surprenante. Le disque à lamelles novateur POLIFAN FORCE est un outil exceptionnel aux performances particulièrement élevées. Grâce à sa forme de construction dotée d’un support en plastique et de lamelles en forme de croissant, disposées de manière compacte, il se distingue par une rentabilité nettement plus élevée que celle des disques à lamelles conventionnels.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Forme: PFF / A / T27
- Système de fixation: Alésage
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 60
Avantage(s):
- Meulage rapide grâce à l’agressivité constante jusqu’au dernier grain abrasif.
- Rentabilité extrême due à un enlèvement maximum par unité de temps et à une moindre consommation de disques.
- Durée de vie extrêmement élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les granulométries 40 et 60 sont parfaitement adaptées à l’usinage des arêtes.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers de cémentation
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier inoxydable (INOX); Acier