Meuleuse d’angle pneumatique PWAS 4/200 HV, 20 000 tr/min, 370 W

Réf.: 4007220417072
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220417072
EAN / GTIN 4007220417072
Réf. fabricant 80209011
Article hors catalogue L51050 1424

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Grâce à sa tête angulaire de faible hauteur. La machine pneumatique convient parfaitement aux travaux dans les endroits difficiles d’accès. Elle doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 370 Watt
  • Vitesse de rotation: 20000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.7 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.6 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 205 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
  • Poids net: 0.92 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 67 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.