Description:
Le High Speed Torus Cutter est un outil unique destiné à être utilisé sur des robots, avec un rendement d’enlèvement de matière extrêmement élevé. La fraise est parfaitement adaptée à une multitude de tâches d’usinage sur des matériaux en aluminium, car contrairement aux outils abrasifs, elle ne produit pas de poussières explosives ni dangereuses pour la santé. Grâce à sa petite taille, le High Speed Torus Cutter est l’outil idéal pour l’usinage à des endroits difficiles d’accès et de composants filigranes tels que des rainures, des poches et des rayons étroits et contours. Le High Speed Torus Cutter est utilisé avec deux plaquettes amovibles en carbure. La fraise constitue le complément parfait pour le High Speed Disc ALUMASTER en version HSD-R 50 et pour les fraises sur tige à denture ALU. High Speed Torus Cutter avec deux vis.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 20000 RPM
- Tr/min, opt., de: 20000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 30000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 30000 RPM
- Convient pour Ø métrique: 10 mm
- Ø extérieur, métrique: 20 mm
- Ø de la tige, métrique: 8 mm
- Longueur, totale: 60 mm
Avantage(s):
- Forme spécialement conçue pour une utilisation dans les endroits difficiles d’accès.
- Ne génère pas de poussières nocives ou explosives.
- Ne nécessite pas d'aspiration.
- Performance d'enlèvement de matière exceptionnelle.
- Vibrations réduites grâce à de faibles surfaces de contact.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: L'outil est conçu principalement pour une utilisation sur l'aluminium, les alliages d'aluminium et les pièces moulées en aluminium. Il est également possible de travailler les métaux non ferreux à faible résistance et les plastiques renforcés de fibres. À vérifier au cas par cas dans le cadre de l'application. L’optimisation de la vitesse et de la puissance de la machine motrice conditionne l’utilisation économique de la fraise torique. Le High Speed Torus Cutter peut être utilisé aussi bien avec la fraise de pourtour qu’avec la fraise à surfacer.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement); Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Robot
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Alliages d'aluminium, durs
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages d'aluminium, durs; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc
Livraison:
- Les plaquettes amovibles ne sont pas fournies.
Remarque(s):
- Serrez les vis des plaquettes amovibles avec un tournevis TORX TX 15. Le couple de serrage doit être d’environ 4 Nm. Vous pouvez également utiliser une clé dynamométrique avec couple de serrage de 4 Nm.
- Les plaquettes amovibles mal fixées risquent de casser en cours d’utilisation. Elles doivent donc être vérifiées à intervalles réguliers.
- Ne pas utiliser de plaquettes amovibles détériorées ! Risque de rupture !