Assortiment de forets hélicoïdaux, 10 pièces, INOX HSSE N DIN 338, pour les matériaux résilients et durs

Réf.: 4007220413739
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220413739
    EAN / GTIN 4007220413739
    Réf. fabricant 25298002
    Article hors catalogue L51140 925

    Description

    Exécution:

    • INOX

    Description:

    L’assortiment comprend 10 forets hélicoïdaux HSS en version INOX, en HSSE-Co5 (M35), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, contenu: 10 Stück
    • Type PFERD: SET DIN338 HSSG N 1-10 INOX 10TLG
    • Exécution: INOX
    • Angle de spirale, de: 36 °
    • Angle: 135 °

    Avantage(s):

    • Très bonne évacuation des copeaux.
    • Grande précision de concentricité.
    • Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
    • Convient particulièrement aux matériaux résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX).
    • Version pointue stable.