• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Moteur électrique pour transmission flexible EMER 8/280 BW, 230 V, 28 000 tr/min, 750 W

Réf.: 4007220395318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220395318
EAN / GTIN 4007220395318
Réf. fabricant 85206400
Article hors catalogue L51050 1695

Description

Description:

Les systèmes d’entraînement avec DIN 10/DIN 15 sont des machines à vitesses multiples. Ils couvrent des plages de vitesses étendues et peuvent être adaptés aux différentes exigences des outils par régulation électronique progressive. La puissance motrice des machines est très élevée. Combinées à des porte-outils compacts ou des prolongateurs, elles permettent également de réaliser des opérations d’usinage dans les zones difficiles d’accès. Les machines avec prolongateurs rigides offrent des solutions pour les applications personnalisées. La machine à transmission flexible avec raccord DIN 10 dispose d’une régulation progressive de la vitesse de rotation. Câble secteur de 4 m, 2 clés de serrage. Machine 230 V avec prise Europe.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 750 Watt
  • Puissance délivrée: 410 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 8500 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 28000 RPM
  • Serrage, de: 230 Volt
  • Largeur métrique: 120 mm
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Longueur métrique: 455 mm
  • Poids net: 2.5 kg
  • Hauteur: 120 mm

Avantage(s):

  • Régulation progressive de la vitesse de rotation.
  • Unité électronique pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.
  • Protection contre les surcharges.
  • Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
  • Protection contre le redémarrage après une chute de tension (USP).

Livraison:

  • La machine est livrée sans transmission flexible. Veuillez commander cette dernière séparément.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier