Porte-outil HA 12 G28 avec pince de serrage de 6 mm, 18 000 tr/min max.

Réf.: 4007220395196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220395196
    EAN / GTIN 4007220395196
    Réf. fabricant 86200038

    Description

    Description:

    Porte-outil droit avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G28/Ø 28 mm, adapté pour BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA et BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 clés de serrage EM SW 22 mm, 1 pince de serrage.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: HA 12 G28
    • Tr/min, max.: 18000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 12
    • Largeur métrique: 35 mm
    • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
    • Raccord côté porte-outil G: 28
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
    • Longueur métrique: 170 mm
    • Poids net: 0.545 kg
    • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
    • Ø extérieur, métrique: 35 mm
    • Hauteur: 35 mm

    Avantage(s):

    • Porte-outils avec écrou de serrage pour une force de serrage maximale.
    • Pinces de serrage disponibles jusqu’à 12 mm.