Exécution:
Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Modèles à la fois performants et compacts.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 290 Watt
- Vitesse de rotation: 35000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 6
- Type de gâchette: Lime pour tour
- Exécution: avec prolongateur
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.5 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 335 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
- Poids net: 0.74 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 30 mm
Avantage(s):
- La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
- La machine en version longue convient à l'utilisation dans les zones difficiles d'accès.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Confort d’utilisation grâce à la forme pratique de la meuleuse droite.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.