• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche pour robot PWA 11/120 RS, 12 000 tr/min, 1 000 W

Réf.: 4007220395134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220395134
EAN / GTIN 4007220395134
Réf. fabricant 80115023

Description

Description:

Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Cette broche pour robots dispose d’un blocage de broche permettant de changer d’outil avec une seule clé. ø max. de l’outil jusqu’à 125 mm. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, 1 écrou de serrage, 2 vis à tête hexagonale à embase, 2 douilles d’écartement, 1 clé de serrage STL SW 35 x 5 mm et 1 clé de serrage SKS SW 4 mm, capot de protection.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 1100 Watt
  • Vitesse de rotation: 12000 RPM
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Sens de rotation: Marche à droite
  • Consommation d’air, à vide: 0.5 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 1 m³/min
  • Fixation d’outil, Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 7 Tropfen
  • Poids net: 2.43 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 98 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Système d’équilibrage automatique sur la broche.
  • Puissance d’entraînement constante grâce au régulateur centrifuge.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier