Meuleuse d’angle électrique EWER 17/75, 230 V, 7 500 tr/min, 1 700 W

Réf.: 4007220395127
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220395127
EAN / GTIN 4007220395127
Réf. fabricant 83500350

Description

Description:

Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La machine puissante possède une régulation progressive de la vitesse de rotation. Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils à filetage intérieur ou à bride recommandés (diamètre d’outil max. jusqu’à 125 mm). Grâce à sa plage de vitesse adaptée, il convient aux outils à faible vitesse de rotation. Câble secteur de 4 m, 1 flasque de serrage, 1 écrou de serrage, 1 clé à ergots, capot de protection, poignée antivibrations. Machine 230 V avec prise Europe.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 1700 Watt
  • Puissance délivrée: 1000 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 2700 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 7500 RPM
  • Serrage, de: 230 Volt
  • Largeur métrique: 77 mm
  • Fixation d’outil, Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Longueur métrique: 415 mm
  • Poids net: 2.81 kg
  • Ø de filetage: M14
  • Hauteur: 84 mm

Avantage(s):

  • Unité électronique numérique assurant une vitesse de rotation constante.
  • Protection contre les surcharges.
  • Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
  • Blocage de broche