• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise s/t en carbure haute performance ALLROUND forme d’ogive à bout arrondi RBF, Ø 3x13mm, Ø de tige 3mm, usinage universel, denture grossière

Réf.: 4007220391891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220391891
EAN / GTIN 4007220391891
Réf. fabricant 21001077
Article hors catalogue L51060 555

Description

Description:

Avec la denture ALLROUND innovante, PFERD a développé des fraises limes exceptionnelles pour une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus courants tels que l’acier et l’acier moulé, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte. La denture ALLROUND présente tous les avantages de la denture 3 PLUS, mais la dépasse cependant de jusqu’à 30 % en matière de performance d’enlèvement de matière sur l’acier. Elle permet un travail confortable avec vibrations et émissions sonores réduites. En outre la denture ALLROUND se distingue par des économies de temps notoires et une rentabilité élevée. Fraise lime ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 0.75 mm
  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 48000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 27000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 48000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 48000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 48000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 95000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 80000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 80000 RPM
  • Denture: ALLROUND
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, denture: 13 mm
  • Longueur, totale: 43 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière nettement plus élevée qu'avec des fraises limes à denture croisée.
  • Économie de temps et d’argent grâce à un enlèvement de matière très élevé sur les matériaux les plus importants.
  • Travail confortable grâce aux vibrations et émissions sonores réduites.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Métal non ferreux tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.