Moteur pneumatique PMA 4/220 HV, 22 000 tr/min, 440 W

Réf.: 4007220388082
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
Référence article 4007220388082
EAN / GTIN 4007220388082
Réf. fabricant 80703306

Description

Description:

La machine pneumatique est équipée d'un raccord DIN 10. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Prolongateurs adaptés : STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Puissance: 440 Watt
  • Vitesse de rotation: 22000 RPM
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.98 m³/min
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Consommation d’air, sous charge: 0.87 m³/min
  • Longueur métrique: 215 mm
  • Poids net: 0.913 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 39 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • La machine pneumatique avec raccord DIN 10 convient à une utilisation universelle avec différents prolongateurs rigides. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les machines pneumatiques avec raccord DIN 10 PFERD.
  • Très puissant et compact à la fois.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.