Meuleuse droite pneumatique PGAS 4/250 V-HV, 25 000 tr/min, 440 W

Réf.: 4007220388051
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220388051
EAN / GTIN 4007220388051
Réf. fabricant 80106006

Description

Exécution:

  • avec prolongateur

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Grâce à sa forme allongée, la machine convient parfaitement aux travaux dans les endroits difficiles d’accès.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 440 Watt
  • Vitesse de rotation: 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Type de gâchette: Levier
  • Exécution: avec prolongateur
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.98 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.87 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 445 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
  • Poids net: 1.421 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 39 mm

Avantage(s):

  • Parfait pour l’utilisation à des endroits difficiles d’accès.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.