Moteur pneumatique PMA 10/200 HV, 20 000 tr/min, 1 000 W

Réf.: 4007220384374
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Référence article 4007220384374
Copier
EAN / GTIN 4007220384374
Copier
Réf. fabricant 80703135
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine pneumatique est équipée d'un raccord DIN 10. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine doit uniquement être utilisée avec de l’huile. Prolongateurs adaptés : STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Puissance: 1000 Watt
  • Vitesse de rotation: 20000 RPM
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 46 mm
  • Consommation d’air, à vide: 1.38 m³/min
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Consommation d’air, sous charge: 1.1 m³/min
  • Longueur métrique: 283 mm
  • Poids net: 1.2 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 46 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • La machine pneumatique avec raccord DIN 10 convient à une utilisation universelle avec différents prolongateurs rigides. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les machines pneumatiques avec raccord DIN 10 PFERD.
  • Très puissant et compact à la fois.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.