Exécution:
Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Puissante et compacte à la fois.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 440 Watt
- Vitesse de rotation: 25000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 20
- Type de gâchette: Levier
- Exécution: sans prolongateur
- Largeur métrique: 39 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.98 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.87 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 245 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
- Poids net: 0.83 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 39 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.