• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige CAIN SHARP CS-G, cylindrique Ø 3,8x20 mm, tige Ø 3 mm A80 pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse

Réf.: 4007220381984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220381984
EAN / GTIN 4007220381984
Réf. fabricant 31105126
Article hors catalogue L51090 735

Description

Description:

Les meules sur tige pour chaînes de tronçonneuse conviennent parfaitement à l'affûtage mécanique des chaînes de tronçonneuse avec l'affûteuse PFERD CHAIN SHARP HHG. La forme cylindrique ZY est optimale pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 50900 RPM
  • Tr/min, opt.: 25000 RPM
  • Convient pour pas de chaîne: 3/8
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 5.5 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, tige: 25 mm

Avantage(s):

  • Excellentes capacité de meulage et performance d'enlèvement de matière.
  • Économie de temps et d’argent grâce à la réduction des temps de meulage.
  • Affûtage précis des dents de chaîne de tronçonneuse grâce à une grande stabilité géométrique.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les recommandations d'utilisation et les consignes de sécurité de votre affûteuse. La meule sur tige permet d’affûter les chaînes de tronçonneuse à pas de chaîne de 3/8″.
  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: Affûteuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers d’une dureté > 54 HRC

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.