• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à lamelles POLIFAN PFC 180x22,23 mm, conique, Z40, gamme universelle PSF STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220377321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220377321
EAN / GTIN 4007220377321
Réf. fabricant 67764185

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Exécution: Aucune indication
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
  • Durée de vie élevée.
  • Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier