Exécution:
Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique doit uniquement être utilisée avec de l'huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 290 Watt
- Vitesse de rotation: 38000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 6
- Type de gâchette: Lime pour tour
- Exécution: Montage élastique
- Largeur métrique: 39 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.7 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.6 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 220 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
- Poids net: 0.472 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 39 mm
Avantage(s):
- La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
- La broche à montage élastique assure un fonctionnement sans vibrations.
- La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
- La broche à montage élastique prolonge en particulier la durée de vie des fraises sur tige en carbure.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.