Pastille abrasive à grain corindon COMBIDISC CD Ø 50 mm A80 pour applications universelles

Réf.: 4007220355800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220355800
    EAN / GTIN 4007220355800
    Réf. fabricant 42750508
    Article hors catalogue L51100 53

    Description

    Description:

    Pour le ponçage universel grossier à fin dans l'industrie et les métiers de l'artisanat. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.

    Caractéristique(s):

    • Système de serrage: Système CD
    • Tr/min, opt., de: 8000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 13000 RPM
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 50 mm
    • Granulométrie: 80

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
    • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
    • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

    Livraison:

    • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires