• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue en non-tissé comprimée POLINOX PNER Ø 75x13 mm, alésage Ø 6 mm, mi-dure A fine pour la finition

Réf.: 4007220355510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220355510
EAN / GTIN 4007220355510
Réf. fabricant 44691242
Article hors catalogue L51050 2179

Description

Exécution:

  • MH (mi-dur)

Description:

Les roues abrasives compactes POLINOX PNER se composent de plusieurs couches de non-tissé fortement comprimées et liées par un mélange spécial de grains et de résine. Différentes combinaisons de densité-fibres-grain et un liant approprié permettent de créer des produits en non-tissé avec une très bonne finition de surface, un enlèvement de matière élevé et une durée de vie élevée. Ces outils permettent de couvrir une large gamme de l’usinage des surfaces, du ponçage relativement grossier à la préparation au polissage. La version pour meuleuses droites, transmissions flexibles et tourets à meuler convient particulièrement pour l'usinage de petites surfaces. Version mi-dure, robustesse élevée au niveau des bords et durée de vie accrue pour les applications d’ébavurage et de nettoyage difficiles.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Tr/min, opt.: 6400 RPM
  • Exécution: MH (mi-dur)
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Ø d’alésage: 6 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 75 mm
  • Granulométrie: fine

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
  • Adaptation optimale au contour car profilable.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Lors du traitement de matériaux faiblement thermoconducteurs tels que le titane et les aciers inoxydables, il convient de réduire considérablement la vitesse de coupe. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 30 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.