• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif diamant 40 mm D151 (moyenne) pour la rectification intérieure stationnaire

Réf.: 4007220354643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220354643
EAN / GTIN 4007220354643
Réf. fabricant 36624015
Article hors catalogue L51170 164

Description

Description:

Les disques abrasifs diamant et CBN à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Les disques abrasifs diamant s'utilisent sur des machines stationnaires. Combinés à un solide mandrin de fixation, ils permettent un usinage optimal des alésages profonds ou de grande longueur. Ils sont dotés d’un épaulement permettant de les monter et les ajuster avec précision sur la broche de la machine.

Caractéristique(s):

  • Largeur, épaulement: 2 mm
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 40 mm
  • Granulométrie: D 151

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice. Meulage à sec : 8–18 m/s Meulage sous arrosage : 15–25 m/s
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Rectification intérieure; Égalisation
  • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Verre
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Céramique technique
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Céramique technique; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.