Meule sur tige diamant cylindrique Ø2,6 mm, tige Ø3 mm D126 (moyenne) pour l'usinage d'alésages/de rayons

Réf.: 4007220354568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220354568
EAN / GTIN 4007220354568
Réf. fabricant 36002610
Article hors catalogue L51170 106

Description

Description:

Les meules sur tige diamant et CBN à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. La forme cylindrique ZY convient à l’utilisation manuelle et stationnaire pour le ponçage d’alésages, de rayons et de contours. A = tige dégagée

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 4 mm
  • Ø extérieur, métrique: 2.6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: D 126
  • Longueur, tige: 36 mm
  • Longueur, dégagement: 14 mm

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques. De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice. En raison du revêtement monocouche, la broche et la fixation de l'outil doivent présenter une grande précision de concentricité. Plus la granulométrie utilisée est fine, plus la concentricité doit être exacte. La machine motrice doit disposer d'une puissance motrice suffisante de la broche de meulage afin de garantir la vitesse de rotation requise, y compris sous charge. Meulage à sec : 8–18 m/s Meulage sous arrosage : 15–25 m/s
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Rectification intérieure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Verre
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Céramique technique
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Céramique technique; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop