• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige conique INOX Ø 20x20 mm, tige Ø 6 mm A30 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220347034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220347034
EAN / GTIN 4007220347034
Réf. fabricant 32205743
Article hors catalogue L51090 179

Description

Description:

La version INOX est spécialement conçue pour une utilisation en surface sur l'acier inoxydable (INOX) et une utilisation universelle sur les métaux non ferreux et le bronze. Ces outils sont utilisés pour le meulage grossier de pièces moulées en acier inoxydable (INOX) et le meulage de pièces moulées en alliages réfractaires. La forme conique KE permet d'adopter une position de travail agréable pour le meulage de surface et de rainures.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 47700 RPM
  • Tr/min, opt.: 45000 RPM
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
  • Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige INOX atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 35 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bronze
    • Métal non ferreux dur
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.