Description:
La version INOX EDGE est spécialement conçue pour une utilisation sur les arêtes en acier inoxydable (INOX). Ses applications s’étendent notamment au ponçage de soudures d’angle sur éléments de construction en acier inoxydable, à l’ébavurage des pièces moulées en alliages réfractaires, à l’ébavurage des pièces moulées en acier inoxydable ainsi qu’aux travaux de préparation au soudage sur profilés en acier inoxydable. La forme sphérique KU est souvent utilisée pour le meulage de contours et l'ébavurage au dos des pièces.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 59600 RPM
- Tr/min, opt.: 58000 RPM
- Largeur métrique: 16 mm
- Ø extérieur, métrique: 16 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: 30
- Longueur, tige: 40
Avantage(s):
- Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
- Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.
- Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
- Grande stabilité géométrique sur les arêtes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige INOX EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 35 et 50 m/s.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX)
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.