Description:
Les limes et tôles diamant s'utilisent lorsque le limage classique ne convient pas en raison de la dureté du matériau à usiner. Les limes et tôles diamant s'utilisent également pour l'usinage de l'acier trempé. Les températures de travail sont tellement basses qu'elles permettent d'éviter l'usure chimique. Il est ainsi possible de profiter de la dureté supérieure des cristaux de diamant pour une durée de vie plus longue. Les limes pour échappement de montre diamant s'utilisent dans la fabrication d'outils, l'usinage de profilés de très petite taille et la mécanique de précision. Grâce à leur tige forgée, elles peuvent être utilisées sans manche. La granulométrie D 46 permet d’obtenir une finition de surface d’une finesse extrême.
Caractéristique(s):
- Forme: Demi-ronde
- Largeur métrique: 4.2 mm
- Granulométrie: D 46
- Hauteur: 1.5 mm
- Longueur, revêtement: 40 mm
- Longueur, totale: 140 mm
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes. Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Usinage des surfaces; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Matériaux abrasifs
- Aciers de cémentation
- Ferrite (matériau magnétique)
- Verre
- Graphite et électrocarbone
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Céramique technique
- Aciers à outils
- Carbure
- Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Aciers de cémentation; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Céramique technique; Aciers à outils; Carbure
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.