Assortiment de scies cloche bimétal Co8/M42, 11 pièces, pour électriciens à l'international

Réf.: 4007220319321
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220319321
EAN / GTIN 4007220319321
Réf. fabricant 25900910
Article hors catalogue L51140 779

Description

Description:

L'assortiment comprend 6 scies cloche HSS dans les diamètres les plus courants au niveau international, accessoires pour les électriciens compris. Il est livré dans un coffret en plastique bien agencé qui le protège des salissures et des dommages. Un mode d'emploi est fourni. L'utilisation de la scie cloche LS 35 est possible en combinaison avec l'adaptateur LSA et une rondelle. Les clés mâles à six pans de 4 mm et le ressort d'éjection ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: LS-SO 9 E-1
  • Largeur métrique: 156 mm
  • Longueur métrique: 219 mm
  • Hauteur: 60 mm

Avantage(s):

  • Sciage économique des ouvertures arrondies.
  • Pas de vibration grâce au pas de denture variable.
  • Grande précision de concentricité.
  • Bonne évacuation des copeaux.
  • Centrage et guidage confortables de la scie cloche par mèche de centrage HSS remplaçable.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Fixez la mèche de centrage dans la tige de scie cloche en veillant à ce qu’elle dépasse d’au moins 3 mm (1/8″) les dents de la scie cloche. Pour la coupe des métaux, utilisez une huile de coupe de grande qualité. Celle-ci assure un usinage silencieux et allonge la durée de vie de la scie cloche. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Les scies cloche HSS conviennent à l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Veillez à ce que toutes les dents soient sollicitées régulièrement. Évitez les mouvements pendulaires lors du sciage pour ne pas provoquer de rupture des dents. Évitez toute surchauffe.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Métal non ferreux dur
    • Matières plastiques
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé

Remarque(s):

  • En cas d'utilisation de rallonges de tige, les vitesses de rotation recommandées des scies cloche ne doivent pas être dépassées. Risque d'accident !

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop