• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche bimétal Co8/M42 Ø 43 mm, profondeur de coupe 31 mm pour acier, acier inoxydable, tôle, bois

Réf.: 4007220319147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220319147
EAN / GTIN 4007220319147
Réf. fabricant 25101343
Article hors catalogue L51140 567

Description

Description:

Les scies cloche sont constituées de bimétal HSS résistant, incassable et stable. Les dents de scie sont fabriquées en M42 (Co8) de qualité supérieure. Elles sont utilisées pour la réalisation d’ouvertures. La version filetée 5/8-18 UNF comprend les filetages LS 32 à LS 210. La tige de scie cloche adaptée est LSS 2.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 100 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 260 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 200 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 330 RPM
  • Profondeur de coupe, max.: 31 mm
  • Ø extérieur, métrique: 43 mm

Avantage(s):

  • Sciage économique des ouvertures arrondies.
  • Pas de vibration grâce au pas de denture variable.
  • Grande précision de concentricité.
  • Bonne évacuation des copeaux.
  • Centrage et guidage confortables de la scie cloche par mèche de centrage HSS remplaçable.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Fixez la mèche de centrage dans la tige de scie cloche en veillant à ce qu’elle dépasse d’au moins 3 mm (1/8″) les dents de la scie cloche. Pour la coupe des métaux, utilisez une huile de coupe de grande qualité. Celle-ci assure un usinage silencieux et allonge la durée de vie de la scie cloche. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Les scies cloche HSS conviennent à l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Veillez à ce que toutes les dents soient sollicitées régulièrement. Évitez les mouvements pendulaires lors du sciage pour ne pas provoquer de rupture des dents. Évitez toute surchauffe. Veuillez respecter la profondeur de coupe maximale.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Panneau de particules; Cuivre; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Alliages d'aluminium, tenaces; Bois; Zinc

Livraison:

  • Les tiges de scies cloche doivent être commandées séparément.

Remarque(s):

  • En cas d'utilisation de rallonges de tige, les vitesses de rotation recommandées des scies cloche ne doivent pas être dépassées. Risque d'accident !

Produits adaptés

Accessoires