Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Avec le CC-GRIND ROBUST, PFERD propose une alternative moderne, performante et ergonomique aux disques à ébarber, à lamelles et en fibres. Disque abrasif pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) capacité de meulage élevé et durée de vie maximale.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: CC-GRIND ROBUST
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail maximale grâce à un abrasif très agressif.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre.
- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : le bruit, les vibrations et la poussière sont considérablement réduits. La qualité de surface obtenue est en outre nettement meilleure.
- Par rapport aux disques à lamelles, obtention de surfaces planes grâce à la stabilité géométrique.
- À l’inverse des disques fibre, le disque CC-GRIND ROBUST ne se déforme pas même dans des conditions climatiques extrêmes et il est nettement plus robuste dans les conditions de travail difficiles.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Réglez le CC-GRIND ROBUST sur des bords métalliques tranchants, des limes ou avec des plaquettes amovibles. La coupe doit uniquement être réalisée à un angle de travail de 45°. Appliquez l’outil soigneusement et augmentez la pression, jusqu’à ce qu’un copeau soit produit. Maintenez la pression jusqu’à ce que l’outil ait été coupé à la taille souhaitée. Pour une performance optimale, utilisez un angle de travail plat. Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique. Sélectionnez CC-GRIND ROBUST SG STEELOX pour l’ébavurage.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier