• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime aiguille CORINOX tiers-points à dureté de surface élevée, 180 mm, taille suisse 2, moyenne fine

Réf.: 4007220304037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220304037
EAN / GTIN 4007220304037
Réf. fabricant 19654184
Article hors catalogue L51180 91

Description

Description:

Les limes aiguille CORINOX ont une dureté de surface exceptionnelle de 1 200 HV (dureté Vickers) et se prêtent au limage de précision de pièces de très petite taille ou filigranes. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: COR 104
  • Forme: Tiers-points
  • Largeur métrique: 4.1 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.5 mm

Avantage(s):

  • Résistance extrême à l'usure et aux chocs grâce à une surface particulièrement dure.
  • S'utilise également sur les matériaux difficiles à limer.
  • Pas d’encrassement.
  • Les copeaux peuvent être facilement retirés par tapotement.
  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Acier inoxydable (INOX)

Produits adaptés

Accessoires