• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manche de lime en plastique PH13 120 mm pour limes avec soie, longueur 300-350 mm (100)

Réf.: 4007220301920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220301920
EAN / GTIN 4007220301920
Réf. fabricant 12616213

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manches de lime en plastique pour un guidage de qualité et une bonne transmission de la force.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PH 13
  • Convient pour longueur [mm]: 300, 350 mm
  • Convient pour: tous types de soies
  • Longueur, totale: 120 mm

Avantage(s):

  • L’épaisseur du renflement permet de travailler avec un minimum de fatigue et dans de très bonnes conditions de sécurité.
  • Bonne transmission de la force et bon guidage des limes.
  • Des ouvertures d’aération contribuent à l’évacuation de l’humidité provenant des mains.
  • Manche de lime en plastique robuste.
  • Ne contient pas de plastifiants.