Description:
La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manches de lime en plastique pour un guidage de qualité et une bonne transmission de la force.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: PH 11
- Convient pour longueur [mm]: 200, 250 mm
- Convient pour: tous types de soies
- Longueur, totale: 110 mm
Avantage(s):
- L’épaisseur du renflement permet de travailler avec un minimum de fatigue et dans de très bonnes conditions de sécurité.
- Bonne transmission de la force et bon guidage des limes.
- Des ouvertures d’aération contribuent à l’évacuation de l’humidité provenant des mains.
- Manche de lime en plastique robuste.
- Ne contient pas de plastifiants.