Manche de lime en plastique PH09 90 mm pour limes avec soie, longueur 100-150 mm (100)

Réf.: 4007220301906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Carnet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220301906
    EAN / GTIN 4007220301906
    Réf. fabricant 12616209

    Description

    Description:

    La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manches de lime en plastique pour un guidage de qualité et une bonne transmission de la force.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: PH 09
    • Convient pour longueur [mm]: 100, 125, 150 mm
    • Convient pour: tous types de soies
    • Longueur, totale: 90 mm

    Avantage(s):

    • L’épaisseur du renflement permet de travailler avec un minimum de fatigue et dans de très bonnes conditions de sécurité.
    • Bonne transmission de la force et bon guidage des limes.
    • Des ouvertures d’aération contribuent à l’évacuation de l’humidité provenant des mains.
    • Manche de lime en plastique robuste.
    • Ne contient pas de plastifiants.