• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de blocs de ponçage Poliflex, liant PUR SIC pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220298886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220298886
EAN / GTIN 4007220298886
Réf. fabricant 41090002
Article hors catalogue L51050 587

Description

Description:

Leur forme de parallélogramme leur permet d'accéder sans problème aux zones difficiles d'accès comme les coins. Ces blocs peuvent être découpés à volonté avec un disque à tronçonner diamant et adaptés à l'opération d'usinage envisagée. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Il est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène. Assortiment de 9 blocs Poliflex PUR différents. Par 3 blocs de granulométrie 60 (grossière), 120 (moyenne) et 240 (fine) chacun.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PSO 11560
  • Largeur métrique: 150 mm
  • Longueur métrique: 285 mm
  • Hauteur: 60 mm

Avantage(s):

  • Carton de présentation conçu pour stimuler les ventes.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Structure ouverte et liant élastique pour un ponçage très tendre et sans échauffement.
  • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et mate.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 15 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.