Bloc de ponçage Poliflex 30x60x115 mm, liant PUR SIC60 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220298671
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Type de produit Blocs à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220298671
    EAN / GTIN 4007220298671
    Réf. fabricant 41020060
    Article hors catalogue L51050 1540

    Description

    Description:

    Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Leur forme de parallélogramme leur permet d'accéder sans problème aux zones difficiles d'accès comme les coins. Ces blocs peuvent être découpés à volonté avec un disque à tronçonner diamant et adaptés à l'opération d'usinage envisagée. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Il est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène. Leur forme de parallélogramme leur permet d'accéder sans problème aux zones difficiles d'accès comme les coins. Ces blocs peuvent être découpés à volonté avec un disque à tronçonner diamant et adaptés à l'opération d'usinage envisagée.

    Caractéristique(s):

    • Largeur métrique: 60 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Longueur métrique: 115 mm
    • Granulométrie: 60
    • Hauteur: 30 mm
    • Liant: PUR

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Structure ouverte et liant élastique pour un ponçage très tendre et sans échauffement.
    • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et mate.
    • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
    • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 15 m/s pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

    Livraison:

    • Compléter la désignation en indiquant la granulométrie souhaitée.

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.