Description:
Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés avec le liant TX sont fabriqués avec du corindon normal. Grâce à son armature en tissu, le liant TX est très dur et résistant. Conçu pour une utilisation sur les arêtes. Meule sur tige en forme d’ogive pour le ponçage de finition des rayons intérieurs, des contours et des zones de transition.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 28600 RPM
- Tr/min, opt.: 19000 RPM
- Forme: Ogive
- Largeur métrique: 32 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 20 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: 80
- Longueur, tige: 40
- Liant: TX
Avantage(s):
- Permettent d'obtenir une finition de surface fine et mate.
- Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.
- Travail très confortable grâce à une parfaite concentricité.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 30 m/s pour un rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane; Zinc
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
- La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.