Exécution:
Description:
Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux roues abrasives compactes POLINOX, roues abrasives POLINOX, meules plates de finition Poliflex, disques feutre et meules en tissu.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: BO MK 1/20 10-50
- Plage de serrage de: 10 mm
- Plage de serrage jusqu’à: 50 mm
- Pour ø d’alésage [mm]: 20 mm
- Exécution: Aucune indication
- Ø de la tige, métrique: 0 mm
- Ø de filetage: Aucune indication
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.