• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil pour outils abrasifs, alésage Ø 20 mm, plage de serrage 10-50 mm, Ø tige 12 mm

Réf.: 4007220297674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220297674
EAN / GTIN 4007220297674
Réf. fabricant 42400012
Article hors catalogue L51050 508

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux roues abrasives compactes POLINOX, roues abrasives POLINOX, meules plates de finition Poliflex, disques feutre et meules en tissu.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 12/20 10-50
  • Plage de serrage de: 10 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 50 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 20 mm
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 35 mm