• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feutres de polissage durs à forme cylindrique avec perforation frontale Ø 25x30 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220295335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220295335
EAN / GTIN 4007220295335
Réf. fabricant 44162530
Article hors catalogue L51100 326

Description

Exécution:

  • MS (insert métallique)

Description:

En raison de leur dureté et de leur souplesse, les feutres sur tige sont utilisés lorsque les formes géométriques doivent être respectées avec exactitude. Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) assurent un enlèvement de matière important lors des travaux de prépolissage avec pâte à polir diamant. La forme cylindrique ZYA est principalement utilisée sur son pourtour. La version à perforation frontale (ST-BO) convient particulièrement à l'utilisation frontale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 19000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 4000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 8000 RPM
  • Forme: Cylindre
  • Exécution: MS (insert métallique)
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Ø extérieur, métrique: 25 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
  • Stabilité géométrique exacte grâce à leur dureté.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 5 et 10 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Utiliser des pâtes à polir diamant ou briques de pâte à polir. Utilisez un outil de polissage neuf lorsque vous changez de pâte à polir.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.