Meule en tissu TR flanelle Ø 200x10 mm, alésage Ø 20 mm pour polissage miroir & lustrage avec pâte à polir

Réf.: 4007220294277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220294277
EAN / GTIN 4007220294277
Réf. fabricant 44272006
Article hors catalogue L51100 539

Description

Exécution:

  • FL

Description:

Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version FL (flanelle) pour le polissage miroir et le lustrage.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3000 RPM
  • Tr/min, opt.: 950 RPM
  • Exécution: FL
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 200 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Polissage miroir de tous les métaux : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL. Polissage miroir des plastiques : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST. Les meules en tissu de la version FL atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop