Exécution:
Description:
Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version TH (tissu dur) pour le prépolissage.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 4900 RPM
- Tr/min, opt.: 1300 RPM
- Exécution: TH
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pré-polissage d’acier et d’INOX : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 1 VP STEELOX. Pré-polissage d’aluminium et de laiton : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 2 VP ALU. Pré-polissage de métaux non ferreux : meules en tissu TH avec pâte à polir PP 3 VP NON-FERROUS. Les meules en tissu de la version TH atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 10 à 15 m/s.
- Tâches d’usinage: Polissage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Les porte-outils doivent être commandés séparément.